Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, höhenverstellbar 720 - 970 mm, Traglast 150 kg, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Materialständer, höhenverstellbar 720 - 970 mm
Produktbild - Materialständer, höhenverstellbar 720 - 970 mm
RAL_Farbkarte
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-405.000-RAL3000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-405.000-RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Ladefläche mit allseitigem Rand, 20 mm hoch; höhenverstellbar 720-970 im Raster 25 mm; passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Ladefläche starr ; Arretierung durch Federriegel; Materialständer pulverbeschichtet RAL 3000 Feuerrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung B x T:
610 x 410 x 735 - 985 mm
Ladefläche:
605 x 405 mm
Rad ø:
75 x 25 mm
Gewicht:
16 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: variofit materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Arbeitspult, Arbeitstisch, Fahrbarer Arbeitstisch, Kombi-Arbeitspult, Werkstattpult, Lagerpult, Schreibpult, Hallenpult, Industriepult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,89*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 162,21*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 170,45*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 239,52*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,18*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,84*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 292,83*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 293,95*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 293,31*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 293,08*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 294,48*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 293,97*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 293,15*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.