Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Doppelflügeltür mit Drehgriff, Ladefläche 1.245 x 785 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Detailbild
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Schloss
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.988
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.988
EAN/GTIN:
     4035694010673
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Schrankwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür; die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhältlich; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Stahlteile pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.315 x 830 x 1.810 mm
Ladefläche:
1245 x 785 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
191 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,44*
€ 1.169,10*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,42*
€ 1.193,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,34*
€ 1.211,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,12*
€ 1.212,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,81*
€ 1.222,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,22*
€ 1.419,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,65*
€ 1.407,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.158,99*
€ 1.379,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.135,81*
€ 1.351,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,90*
€ 1.321,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.088,68*
€ 1.295,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,94*
€ 1.283,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,42*
€ 1.261,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,07*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,86*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.