Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell für Gitterboxen, 1200kg Traglast , Ladefläche 810 x 610 mm, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenfahrgestell für Gitterboxen 1200kg Traglast , Ladefläche 800 x 600 mm, Elastikgummibereifung
Produktbild - Palettenfahrgestell für Gitterboxen 1200kg Traglast , Ladefläche 800 x 600 mm, Elastikgummibereifung
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-870.042-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-870.042-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell tragkraft 1200 ...
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; für Gitterboxen geeignet; inkl. Stapelecken und Befestigungsösen; Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung Palettenfahrgestell aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz oder Bereifung aus Polyamid mit Rollenlager; Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz oder Bereifung aus Polyurethan 92° Shore auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions- Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.200 kg
Abmessung:
870 x 670 x 350 mm
Ladefläche:
810 x 610 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Material Räder:
Elastikvollgummibereifung
Gewicht:
29,5 kg
Garantie:
5 Jahre
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, variofit palettenfahrgestell, Gitterbox, Fahrgestell, Behälterfahrgestell, behälterfahrgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 198,78*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 217,28*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 243,83*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 487,38*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 495,11*
Ähnlich
Cordes
sw-870.514
ab € 515,24*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 161,07*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 210,53*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 180,13*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 153,78*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 208,53*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,84*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,04*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.