Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen, 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen, 500Kg
Fahrgestell für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen, 500Kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017303
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017303
EAN/GTIN:
     4035694008847
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694008847
Abmessungen: 1.270 x 1.060 x 350 mm
Ladefläche: 1.200 x 1.000 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 33
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 223,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 227,28*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 187,06*
€ 232,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 251,22*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 294,29*
€ 359,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,36*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 216,94*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 244,06*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 484,40*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 495,11*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 161,00*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 211,17*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 154,92*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 208,53*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,25*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,42*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 417,96*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.