Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033320
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.341
EAN/GTIN:
     4035694033320
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell cordes
Außenmaße: 870 x 670 x 350 mm (B/T/H) Ladefläche: 810 x 610 mm (B/T) Ladehöhe: 285 mm Ausführung: * stabile Winkelstahlkonstruktion * inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Polyurethan, 92° Shore, auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 1.800 kg EAN-Nr.: 4035694033320
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
39 kg
BreiteLadeflaeche:
810
TiefeLadeflaeche:
610
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
285
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, Cordes, Variofit, sw-870.341
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,40*
€ 591,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,43*
€ 600,27*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,39*
€ 625,38*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 565,87*
€ 697,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,04*
€ 705,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,36*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 216,94*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 244,06*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 495,11*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 161,00*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 211,17*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 179,96*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 154,92*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 208,53*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,25*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,42*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 417,96*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.