Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Fahrradzubehör
>
Fahrradanhänger
>
Artikel
Fahrradanhänger ohne Bordwand , Ladefläche 825 x 535 mm, Luftbereifung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-zu-1381
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
zu-1381
EAN/GTIN:
4035694006928
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
Schweißkonstruktion aus Stahl; Geländer 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren; verschraubte Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale und PVC-Handgriffen; Fahrradanhängerkupplung wird zur Selbsmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Fahrradanhänger pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
1.840 x 825 x 860 mm
Ladefläche:
825 x 535 mm
Rad ø:
400 x 100 mm
Gewicht:
24 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Handkarren
>
Fahrradanhänger
Weitere Suchbegriffe:
Handkarre
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 268,80*
€ 316,41*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 316,43*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,13*
€ 329,60*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 344,95*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 348,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,60*
€ 392,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrradanhänger mit Bordwand
Cordes
zu-1392
ab € 325,35*
Ähnlich
Handkarre mit Bordwand 1.105 x 535 mm
Cordes
00017162
ab € 280,47*
Ähnlich
Handkarre mit Bordwand 765 x 435 mm
Cordes
00017160
ab € 194,21*
Ähnlich
Handkarre mit Bordwand 805 x 535 mm
Cordes
00017161
ab € 243,54*
Ähnlich
Handkarre mit Bordwand 975 x 635 mm
Cordes
00017163
ab € 363,28*
Ähnlich
Handkarre ohne Bordwand 1.000 x 635 mm
Cordes
00017159
ab € 316,35*
Ähnlich
Handkarre ohne Bordwand 1.130 x 535 mm
Cordes
00017158
ab € 242,98*
Ähnlich
Handkarre ohne Bordwand 790 x 435 mm
Cordes
00017156
ab € 168,87*
Ähnlich
Handkarre ohne Bordwand 830 x 535 mm
Cordes
00017157
ab € 224,86*
Ähnlich
Handwagen mit Bordwand
Cordes
zu-1283
ab € 322,45*
Ähnlich
Handwagen mit Bordwand
Cordes
zu-1285
ab € 370,68*
Ähnlich
Handwagen mit Bordwand
Cordes
zu-1272
ab € 407,26*
Ähnlich
Handwagen ohne Bordwand
Cordes
zu-1277
ab € 294,58*
Ähnlich
Handwagen ohne Bordwand
Cordes
zu-1263
ab € 322,94*
Ähnlich
Handwagen ohne Bordwand
Cordes
zu-1264
ab € 355,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen