Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
>
Absaugarm
>
Artikel
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN180 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-1113-180-103.10
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
1113-180-103.10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Abluftschlauch foxiGarant PUR L-SE
sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Material:
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Wandstärke:
ca. 0,75 mm
Spirale:
Federstahldraht, verkupfert
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck ca.:
0,23 bar
Unterdruck ca.:
0,064 bar
Biegeradius ca.:
95 mm
Außen-DN ca.:
189 mm
Gewicht:
1,13 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Abluftschläuche
>
foxiGarant PUR SL-EL
Weitere Suchbegriffe:
Ventilationsschlauch
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
Schlauch, abriebfest
,
abriebfester Schlauch
,
Schlauch, elektrisch leitfähig
,
elektrisch leitfähiger Schlauch
,
abriebfester schlauch pur
,
schlauch, abriebfest
,
abriebfester schlauch 180 mm
,
Antistatischer Schlauch
,
Schlauch antistatisch
,
antistatischer schlauch
,
antistatischer Schlauch
,
abluftschlauch
,
Staub-Absaugschlauch
,
Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,73*
€ 989,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,75*
€ 917,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,92*
€ 880,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,03*
€ 809,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,53*
€ 781,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN102 (4") / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-102-103.10
ab € 373,37*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN110 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-110-103.10
ab € 396,79*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN120 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-120-103.10
ab € 435,67*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN127 (5") / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-127-103.10
ab € 449,85*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN140 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-140-103.10
ab € 501,67*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN152 (6") / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-152-103.10
ab € 536,68*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN160 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-160-103.10
ab € 571,15*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN175 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-175-103.10
ab € 639,19*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN203 (8") / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-203-103.10
ab € 718,36*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN225 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-225-103.10
ab € 933,99*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN250 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-250-103.10
ab € 1.007,77*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN254 (10") / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-254-103.10
ab € 1.008,22*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN275 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-275-103.10
ab € 1.160,63*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN280 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-280-103.10
ab € 1.190,64*
Ähnlich
Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN300 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
1113-300-103.10
ab € 1.263,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen