Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN250 / 10m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1113-250-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1113-250-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Abluftschlauch foxiGarant PUR L-SE

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
250 mm
Betriebsdruck ca.:
0,15 bar
Unterdruck ca.:
0,029 bar
Biegeradius ca.:
130 mm
Außen-DN ca.:
252 mm
Gewicht:
1,49 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 250, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,79*
€ 1.402,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,21*
€ 1.387,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,56*
€ 1.332,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.084,57*
€ 1.290,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,78*
€ 1.224,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,38*
€ 1.213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,77*
€ 1.199,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1113-102-103.10
ab € 373,37*
Ähnlich
foxiflex
1113-110-103.10
ab € 396,79*
Ähnlich
foxiflex
1113-120-103.10
ab € 435,67*
Ähnlich
foxiflex
1113-127-103.10
ab € 449,85*
Ähnlich
foxiflex
1113-140-103.10
ab € 501,67*
Ähnlich
foxiflex
1113-152-103.10
ab € 536,68*
Ähnlich
foxiflex
1113-160-103.10
ab € 571,15*
Ähnlich
foxiflex
1113-175-103.10
ab € 639,19*
Ähnlich
foxiflex
1113-180-103.10
ab € 656,53*
Ähnlich
foxiflex
1113-203-103.10
ab € 718,36*
Ähnlich
foxiflex
1113-225-103.10
ab € 933,99*
Ähnlich
foxiflex
1113-254-103.10
ab € 1.008,22*
Ähnlich
foxiflex
1113-275-103.10
ab € 1.160,63*
Ähnlich
foxiflex
1113-280-103.10
ab € 1.190,64*
Ähnlich
foxiflex
1113-300-103.10
ab € 1.263,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.