Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Schalungsträger
>
Artikel
Holzschalungsträger H20, 2,60m - Schake
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-102026
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
102026
EAN/GTIN:
4250384742058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalungsträger
schalungsträger
robuster, hochwertig verleimter Holz-Allzweckträger
Besondere Eigenschaften:
Stabiler Kantenschutz
Form- und kraftschlüssig eingepresst
Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Breite:
80 mm
Länge:
2600 mm
Höhe:
200 mm
Zolltarif Nummer:
44184000
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Schalungsstützen
>
Holzschalungsträger
Weitere Suchbegriffe:
Schalung
,
Schalungsstütze
,
Schrägstütze
,
Holzschalungsträger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 73,97*
€ 93,60*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 73,87*
€ 93,63*
Lager 874SW
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 101,56*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 109,42*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 117,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 1540 - 2500 mm
Schake
ab € 41,23*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 1870 - 3000 mm
Schake
ab € 44,74*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 2070 - 3500 mm
Schake
ab € 50,29*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 2370 - 4000 mm
Schake
ab € 54,92*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1540 - 2500 mm, lackiert
Schake
ab € 44,81*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1540 - 2500 mm, verzinkt
Schake
ab € 49,44*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1870 - 3000 mm, lackiert
Schake
ab € 48,21*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1870 - 3000 mm, verzinkt
Schake
ab € 55,97*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2070 - 3500 mm, lackiert
Schake
ab € 53,23*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2070 - 3500 mm, verzinkt
Schake
ab € 61,32*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2370 - 4000 mm, lackiert
Schake
ab € 57,76*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2370 - 4000 mm, verzinkt
Schake
ab € 71,18*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse B/D, 1456 - 2500 mm, sendzimirverzinkt
Schake
ab € 77,55*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse C/E, 1450 - 2500 mm
Schake
ab € 76,25*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse C/E, 1700 - 3000 mm
Schake
ab € 82,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen