Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Baustellen- und Industrietechnik
>
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Baken
>
Fußplatte für Baken
>
Artikel
Multifußplatte 20 kg mit zusätzlich 60 x 60 mm Einstecktasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-31996-1
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
31996-1
EAN/GTIN:
4250384760045
Suchbegriffe:
Fußplatte
Zaun
Fußplatte Schrankenzaun
Für vielseitige Anwendungen zum Aufstellen von Absperrschrankengittern, Bauzäunen, Schaftrohren, Stadt- und Flachbaken, aus Kunstoffrecycling hergestellt
mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung
9 Einstecktaschen: • 1 x 60 x 60 mm • 2 x 40 x 40 mm • 2 x Ø 35 mm • 1 x Ø 50 mm • 1 x Schlitz 8 x 230 mm • 1 x Schlitz 6 x 230 mm• 1x 60 x 60 mm Einstecktasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Baken
>
Fußplatte für Baken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 11 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 51 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bakenständerfußplatte 12Kg (38040_Schake)
Schake
38040_Schake
ab € 16,70*
Ähnlich
Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 60 x 60 mm
Schake
ab € 16,60*
Ähnlich
Bodenplatte für Bake, HxBxT 120 x 850 x 400 mm, mit Einsatz für BASt-Bake.
Schake
31NOX
ab € 29,61*
Ähnlich
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,73*
Ähnlich
Fußplatte (nicht nach TL)
Schake
ab € 19,55*
Ähnlich
Fußplattentrolley aus Stahl
Schake
ab € 132,61*
Ähnlich
Lager- und Transportgestell
Schake
ab € 244,40*
Ähnlich
Multifußplatte 20 kg mit zusätzlich 2 x gekreuzten 80 x 40 mm Einstecktaschen
Schake
31996-2
ab € 20,81*
Ähnlich
TL Fußplatte nach K1
Schake
ab € 31,31*
Ähnlich
TL-Fußplatte nach K1 30 Kg (31991-0)
Schake
31991-0
ab € 21,42*
Ähnlich
TL-Fußplatte Typ NOX nach K1 ca. 30 Kg (31NOX-0)
Schake
31NOX-0
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen