Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Kunststoff, mit reflektierender Folie Typ RA2/B, rot / weiß , weißer Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33320KDRF2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KDRF2
EAN/GTIN:
     4250384740122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun

Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA2/B, rot / weiß

  • sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Farbe: weiß
  • Länge: 2,00m
  • Gewicht: 12,5kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,25 kg
Länge:
2,00 m
Farbe:
rot / weiß
Zolltarif Nummer:
68109100

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 104,20*
€ 131,23*
40 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 104,82*
€ 131,26*
Lager 874SW
800
2
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 135,84*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 122,70*
€ 152,11*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 139,86*
€ 170,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 271,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,10*
Ähnlich
Temka
104178
ab € 64,70*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-G
ab € 84,30*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-G
ab € 85,12*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-G
ab € 89,44*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-G
ab € 91,96*
Ähnlich
Schake
33320KRF-G
ab € 75,77*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,38*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,88*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,42*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-R
ab € 91,86*
Ähnlich
Schake
33320KRF-R
ab € 75,60*
Ähnlich
Schake
ab € 3.920,41*
Ähnlich
Moravia
230.27.647
ab € 94,51*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 78,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.