Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Kranarm
>
Artikel
Aufstellvorrichtungen mit Kranarm , Stahl-Gitterträger 3200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-35350-SETF3
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35350-SETF3
EAN/GTIN:
4250384747084
Artikeldatenblatt
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Aufstellvorrichtungen mit Kranarm bestehend aus:
1x Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorichtungen (Art.-Nr. 874SW-SK-35350)
4x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art.-Nr. 874SW-SK-3F121)
1x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m (Art.-Nr. 874SW-SK-353017)
4x Normalkupplung BB, feuerverzinkt (Art.-Nr. 874SW-SK-3F120-5)
1x Stahl-Gitterträger 450, 3200 mm ( Art.-Nr. 874SW-SK-353216)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4324,16 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Kranarm
,
Lastarm Stapler
,
kabelbrücke schake
,
fußbodenkanal
,
Aufstellrahmen
,
Beton-Aufstellvorrichtung
,
Aufstellvorrichtung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.680,33*
€ 4.022,55*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.153,67*
€ 5.343,91*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.153,67*
€ 5.343,91*
Lager 7588
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.165,71*
€ 5.356,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.022,55*
€ 4.786,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,36*
€ 4.673,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.862,28*
€ 4.596,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.797,29*
€ 4.518,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,14*
€ 4.444,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.691,59*
€ 4.392,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.680,33*
€ 4.379,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter für Schilder (35316A)
Schake
35316A
ab € 22,38*
Ähnlich
Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Adapterplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 42,50*
Ähnlich
Adapterplatte für Gitterrohrmast und Betonaufstellvorrichtung
Schake
ab € 224,74*
Ähnlich
Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
ab € 546,88*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg
Schake
ab € 402,39*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg
Schake
ab € 424,07*
Ähnlich
Erdspieß Typ N1
Schake
ab € 27,34*
Ähnlich
Erdspieß Typ S
Schake
ab € 124,26*
Ähnlich
Gitterrohrmast
Schake
ab € 525,67*
Ähnlich
Gitterrohrmast für Beton - Aufstellvorrichtung, Gesamtlänge: 6000 mm, verzinkt
Schake
353019
ab € 1.014,89*
Ähnlich
Höhenausgleichsplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 39,97*
Ähnlich
Höhenbegrenzer Mobil (3F120-417-301ZB)
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.295,37*
Ähnlich
Lampenmast
Schake
ab € 335,77*
Ähnlich
LED Strahler
Schake
ab € 330,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen