| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3A350RW Herst.-Nr.: 3A350RW EAN/GTIN: 4250384726720 |
| | |
|
| | |
| Absperrgurt 3m, rot / weiß - Schake - Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
- mit 3m Absperrgurt 52mm hoch
- mit Federzug
- Farbe: rot / weiß
- Gesamthöhe: 230mm
- Gehäusefarbe: rot
- Gewicht: 0,3kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Höhe: | 52 mm | Länge: | 3 m | Gesamthöhe: | 230 mm | Zolltarif Nummer: | 68109900 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 29,70* | € 42,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 39,15* | € 51,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 39,24* | € 51,74* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 33,11* | € 61,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,98* | € 62,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|