Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer Mobil horizontal schwenkbar, Durchfahrtshöhe: 2000 - 3300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3F120-417-301ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F120-417-301ZB
EAN/GTIN:
     4250384748340
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer
  • Höhenbegrenzer Mobil horizontal schwenkbar
  • mit Seilzugverstärkung
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen
  • Verschluss über Profilzylinderschloss auf Beton - Aufstellvorrichtung zu montieren mittels Adapterplatte am Standpfosten
  • kranbar
  • Durchfahrtshöhe: 2000 - 3300 mm
  • Gesamthöhe: ca. 3500 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
  • Ausführung: weiß beschichtet
  • Querrohr: Aluminium 100 x 50 mm Ausführung: weiß / rot beschichtet Querrohlänge: 3000 mm
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    1000 kg
    Zolltarif Nummer:
    73269098

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Aufstellvorrichtung, Schilderständer, Fußsockel, Betonsockel
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.606,60*
    € 1.672,92*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.603,89*
    € 1.672,94*
    Lager 874SW
    1
    Frei Haus
    ab € 1.298,52*
    € 1.674,92*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.674,92*
    € 1.993,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.467,70*
    € 1.746,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.429,09*
    € 1.700,62
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.370,12*
    € 1.630,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.315,33*
    € 1.565,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.305,37*
    € 1.553,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.298,52*
    € 1.545,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    35316A
    ab € 22,23*
    Zubehör
    Schake
    ab € 12,38*
    Zubehör
    Schake
    ab € 42,79*
    Zubehör
    Schake
    ab € 224,89*
    Zubehör
    Schake
    ab € 547,04*
    Zubehör
    Schake
    ab € 400,72*
    Zubehör
    Schake
    ab € 426,89*
    Zubehör
    Schake
    ab € 27,14*
    Zubehör
    Schake
    ab € 124,12*
    Zubehör
    Schake
    ab € 524,61*
    Zubehör
    Schake
    ab € 39,93*
    Zubehör
    Schake
    ab € 336,88*
    Zubehör
    Schake
    ab € 330,25*
    Zubehör
    Schake
    ab € 52,70*
    Zubehör
    Schake
    ab € 20,12*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.