Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband aus 100% Polyester nach DIN 1492-1, Gurtbreite 30mm , Nutzlänge 1m , Tragkraft 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-50301-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50301-1
EAN/GTIN:
     4250384727536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband aus 100% Polyester nach DIN 1492-1, Gurtbreite 30mm , Nutzlänge 1m , Tragkraft 1000kg

  • mit verstärkten Augen an den Enden – gemäß DIN 1492-1
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Material 100 % Polyester speziell verstärkt – dadurch geringere Dehnung
  • handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
  • Einsatzbereich -40°C bis +100°C
  • Zum sicheren Heben der Güter
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Gurtbreite:
30 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
Violett
Nutzlänge:
1 mm
Zolltarif Nummer:
63079098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 4,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,80*
€ 4,28*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,30*
Lager 874SW
120
1
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 20,35*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 22,00*
Zubehör
Schake
ab € 1,07*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.