Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 230-m, 1400 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206091
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206091
EAN/GTIN:
     4251280724612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Selbstansaugende Zahnradpumpe
    Viscomat 230-m
  • max. Fördermenge (l) 14 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,84 m³/h
  • max. Förderdruck 16 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
  • Für Öle bis max. Viskosität 2000 cSt
  • Einstellbares Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,25 KW
  • Nennstrom (AC) 6 A
  • Betriebsart S1
  • max. Drehzahl 1400 min-1
  • Mit Kabel und Stecker , Schalter E/A
  • Verpackungsmaße 350x200x280 mm
  • Gewicht 12,5 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpe für Öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120645
ab € 521,19*
Ähnlich
Zuwa
1206092
ab € 291,73*
Ähnlich
Zuwa
1206096
ab € 292,29*
Ähnlich
Zuwa
120651
ab € 571,90*
Ähnlich
Zuwa
1206095
ab € 358,69*
Ähnlich
Zuwa
120647
ab € 571,54*
Ähnlich
Zuwa
1206093
ab € 360,11*
Ähnlich
Zuwa
1206094
ab € 367,49*
Ähnlich
Zuwa
1206097
ab € 243,00*
Ähnlich
Zuwa
1206098
ab € 230,57*
Ähnlich
Zuwa
12060972
ab € 256,11*
Ähnlich
Zuwa
12060982
ab € 256,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.