Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC, 2900 min-1, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206098
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206098
EAN/GTIN:
     4251280725060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Selbstansaugende Zahnradpumpe
    Viscomat DC
  • max. Fördermenge (l) 4 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,24 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang ½“ Für Öle
  • Mit max. Viskosität 2000 cSt
  • Einstellbares Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 24 V
  • Nennleistung 0,15 KW
  • Nennstrom (DC) 9,5 A
  • max. Einschaltdauer 30 Min.
  • max. Drehzahl 2900 min-1
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Verpackungsmaße 200 x 120 x 140 mm
  • Gewicht 3 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpe für Öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120645
ab € 521,19*
Ähnlich
Zuwa
1206092
ab € 291,73*
Ähnlich
Zuwa
1206096
ab € 292,29*
Ähnlich
Zuwa
120651
ab € 571,90*
Ähnlich
Zuwa
1206091
ab € 367,83*
Ähnlich
Zuwa
1206095
ab € 358,69*
Ähnlich
Zuwa
120647
ab € 571,54*
Ähnlich
Zuwa
1206093
ab € 360,11*
Ähnlich
Zuwa
1206094
ab € 367,49*
Ähnlich
Zuwa
1206097
ab € 243,00*
Ähnlich
Zuwa
12060972
ab € 256,11*
Ähnlich
Zuwa
12060982
ab € 256,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.