Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC/2, 2900 min-1, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-12060982
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     12060982
EAN/GTIN:
     4251280725251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Selbstansaugende Zahnradpumpe
    Viscomat DC/2
  • max. Fördermenge (l) 10 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,6 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang ¾“ iG
  • Für Öle mit max. Viskosität 600 cSt
  • Einstellbares Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 24 V
  • Nennleistung 0,3 KW
  • Nennstrom (DC) 18 A
  • max. Einschaltdauer 30 Min.
  • max. Drehzahl 2900 min-1
  • Schalter E/A
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Verpackungsmaße 345 x 175 x 255 mm
  • Gewicht 4,9 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpe für Öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120645
ab € 521,19*
Ähnlich
Zuwa
1206092
ab € 291,73*
Ähnlich
Zuwa
1206096
ab € 292,29*
Ähnlich
Zuwa
120651
ab € 571,90*
Ähnlich
Zuwa
1206091
ab € 367,83*
Ähnlich
Zuwa
1206095
ab € 358,69*
Ähnlich
Zuwa
120647
ab € 571,54*
Ähnlich
Zuwa
1206093
ab € 360,11*
Ähnlich
Zuwa
1206094
ab € 367,49*
Ähnlich
Zuwa
1206097
ab € 243,00*
Ähnlich
Zuwa
1206098
ab € 230,57*
Ähnlich
Zuwa
12060972
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.