Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 230 mit Druckschalter , 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-120651
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
120651
EAN/GTIN:
4251280724674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Selbstansaugende
Zahnradpumpe
Viscomat 230
Mit Druckschalter
max. Fördermenge (l) 14 l/min
max. Fördermenge (m³) 0,84 m³/h
max. Förderdruck 16 bar
Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
Für Öle bis max. Viskosität 2000 cSt
Einstellbares Bypass-Ventil, Druckschalter
Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
Elektromotor:
Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 1,2 KW
Nennstrom (AC) 6 A
Betriebsart S1
max. Drehzahl 1450 min-1
Mit Kabel und Stecker , Schalter E/A
Verpackungsmaße 360 x 360 x 300 mm
Gewicht 15 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Pumpen Und Absaugsysteme Für Öl
>
Ölpumpe mit Elektromotor
Weitere Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
,
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
,
Kraftstoff-Zahnradpumpe
,
kraftstoff zahnradpumpe
,
Zahnradpumpe für Öl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 571,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,79*
€ 748,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,90*
€ 680,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 200 mit Druckschalter , 230 V
Zuwa
120645
ab € 521,19*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 200-m, 1450 min-1, 230 V
Zuwa
1206092
ab € 291,73*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 200-t , 1450 min-1, 400 V
Zuwa
1206096
ab € 292,29*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 230-m, 1400 min-1, 230 V
Zuwa
1206091
ab € 367,83*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 230-t, 1400 min-1, 400 V
Zuwa
1206095
ab € 358,69*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 350 mit Druckschalter , 230 V
Zuwa
120647
ab € 571,54*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 350-m, 1250 min-1, 230 V
Zuwa
1206093
ab € 360,11*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT 350-t, 1400 min-1, 400 V
Zuwa
1206094
ab € 367,49*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC, 2900 min-1, 12 V
Zuwa
1206097
ab € 243,00*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC, 2900 min-1, 24 V
Zuwa
1206098
ab € 230,57*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC/2, 2900 min-1, 12 V
Zuwa
12060972
ab € 256,11*
Ähnlich
Zahnradpumpe für Öl VISCOMAT DC/2, 2900 min-1, 24 V
Zuwa
12060982
ab € 256,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen