| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-ZA-131806 Herst.-Nr.: 131806 EAN/GTIN: 4251280725121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das mechansiche Zählwerk gehört zu den ältesten Zählwerktypen und eignet sich für unterschiedlichste Medien. Darunter zählt Diesel, Biodiesel, Öl, Heizöl, Frostschutzmittel, Kerosin, Wasser, Schmiermittel (mit hoher Viskosität), E85, E10, ALS und Lösungsmittel. Die Zählwerke arbeiten mit einem minimalen Druck von 3,5 bar bis zu einem maximalen Druck bis zu 70 bar (je nach Zählwerk). Auch mit ATEX Klassifizierung Gruppe II, Kat. 2GcIIB T=85 C (T6) verfügbar. - 7-stellige Gesamtmenge, 4-stellige Teilmenge
- max. Betriebsdruck 10 bar
- Ein-/Ausgang 1" iG
- Messgenauigkeit ± 1 %
- Verpackungsabmessung 180 x 180 x 170 mm
- Gewicht 2,0 kg
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |