| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-ZA-P57000 Herst.-Nr.: P57000 EAN/GTIN: 4251280725381 |
| |
|
| | |
| Das mechansiche Zählwerk gehört zu den ältesten Zählwerktypen und eignet sich für unterschiedlichste Medien. Darunter zählt Diesel, Biodiesel, Öl, Heizöl, Frostschutzmittel, Kerosin, Wasser, Schmiermittel (mit hoher Viskosität), E85, E10, ALS und Lösungsmittel. Die Zählwerke arbeiten mit einem minimalen Druck von 3,5 bar bis zu einem maximalen Druck bis zu 70 bar (je nach Zählwerk). Auch mit ATEX Klassifizierung Gruppe II, Kat. 2GcIIB T=85 C (T6) verfügbar. - Anzeige / Display 6-stellige Gesamtmenge, 3-stellige Teilmenge
- Version A, Durchflussrichtung von rechts nach links
- max. Betriebsdruck 3,5 bar
- Ein-/Ausgang 1" iG
- Messgenauigkeit ± 1 %
- ATEX Klassifizierung Gruppe II, Kat. 2GcIIB T=85 C (T6)
- Verpackungsabmessung 180x180x170 mm
- Gewicht 0,6 kg
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |