Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874SW - Speditionsware
>
Wassertechnik
>
ZUWA-Pumpen
>
Zubehör
>
Zählwerke
>
Artikel
Zählwerk Pulser K24 für Diesel/Wasser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZA-1318171
Hersteller:
Zuwa
Herst.-Nr.:
1318171
EAN/GTIN:
4251280726838
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Pulser-Literzähler mit Ovalzahnrädern aus Azetalharz zum Messen von Flüssigkeiten mit geringer, mittlerer und hoher Viskosität. Sie sind leicht mit Verwaltungssystemen zu verbinden und stellen somit die ideale Lösung zur Ausrüstung der für den Privatgebrauch vorgesehenen Zapfsäulen von stationären Schmiermittel-Umfüllungs-/Verteilungsanlagen als Literzähler für Tankfüllarme zur Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs von Brennern oder Generatorsätzen sowie von anderen industriellen Anwendungen dar. Wiederholbarkeit 0,2 %. Strömungsverlust <0,5 bar bei max. Förderleistung. Integrierter Ansaugfilter (nicht bei den Modellen K400 und K200).
max. Betriebsdruck 10 bar
Messgenauigkeit ± 1 %
Ein-/Ausgang 1" aG x 1" aG mit Adapter 1"iGx1"iG
Medien Diesel, Windschutzscheibenreiniger, Wasser
Gewicht 0,4 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
ZUWA-Pumpen
>
Zubehör
>
Zählwerke
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 179,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zählwerk digital K24 ATEX f. Benzin/Kerosin/Diesel
Zuwa
P40800
ab € 289,90*
Ähnlich
Zählwerk digital K24 für Harnstoff (AUS 32, AdBlue)
Zuwa
1318170
ab € 157,34*
Ähnlich
Zählwerk digital K24-A Alu f. Diesel/RME
Zuwa
131839
ab € 223,72*
Ähnlich
Zählwerk digital K600/3 f. Diesel/Öl/Frostschutz
Zuwa
131805
ab € 360,62*
Ähnlich
Zählwerk digital K600/3 für Öl
Zuwa
131835
ab € 271,24*
Ähnlich
Zählwerk digital K600/4 für Diesel/Öle
Zuwa
131809
ab € 440,29*
Ähnlich
Zählwerk digital K600B/3 für Diesel
Zuwa
P49100
ab € 324,04*
Ähnlich
Zählwerk mech. K33 ATEX f.Benzin/Diesel/Kerosin
Zuwa
P57000
ab € 206,08*
Ähnlich
Zählwerk mechanisch K44 für Diesel/Heizöl
Zuwa
131806
ab € 189,50*
Ähnlich
Zählwerk Pulser K200 für Diesel/Öle
Zuwa
131823
ab € 202,49*
Ähnlich
Zählwerk Pulser K24 f. Harnstoff (AUS 32, AdBlue)
Zuwa
1318172
ab € 114,14*
Ähnlich
Zählwerk Pulser K400 für Diesel/Öle
Zuwa
131824
ab € 101,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen