Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwerk digital K24 ATEX f. Benzin/Kerosin/Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P40800
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P40800
EAN/GTIN:
     4251280724926
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Literzähler sind für die Messung der Abgabemenge unerlässlich, denn Profis verlangen präzise, zuverlässige und robuste Geräte. Zählwerke eignen sich für unterschiedlichste Anwendungssektoren, darunter für Diesel, Öl und Lebensmittel. Unser Angebot von Durchflusszählern beinhaltet außerdem Modelle für kritische Einsatzbedingungen. Wir verfügen zum Beispiel über Literzähler für hohe Fördermengen oder über Pulser-Literzähler, die den gemessenen Durchfluss auf Ferndisplays anzeigen. Diese Lösung ist besonders beim Einsatz auf Nutzfahrzeugen und Baumaschinen von Vorteil.
    Die Fördermengen liegen je nach Ausführung zwischen min. 1 Liter und max. 150 Litern in der Minute. Die Teilsummen und Gesamtsummen Anzeigen sind teilweise zurückstellbar. Die Messgenauigkeit beträgt +/- 1% oder +/- 5% (je nach Zählwerk).
  • Anzeige / Display 6-stellige Gesamtmenge, 5-stellige Teilmenge
  • max. Betriebsdruck 20 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG x 1" iG
  • Messgenauigkeit ± 1 %
  • Körper aus Aluminium
  • Inclusive Spezialbatterie No. 1 3v lithium
  • ATEX II 2G Ex ia IIB t4 Gb
  • Verpackungsabmessung 225x100x100 mm
  • Gewicht 0,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
1318170
ab € 157,34*
Ähnlich
Zuwa
131839
ab € 223,72*
Ähnlich
Zuwa
131805
ab € 360,62*
Ähnlich
Zuwa
131835
ab € 271,24*
Ähnlich
Zuwa
131809
ab € 440,29*
Ähnlich
Zuwa
P49100
ab € 324,04*
Ähnlich
Zuwa
P57000
ab € 206,08*
Ähnlich
Zuwa
131806
ab € 189,50*
Ähnlich
Zuwa
131823
ab € 202,49*
Ähnlich
Zuwa
1318172
ab € 114,14*
Ähnlich
Zuwa
1318171
ab € 179,68*
Ähnlich
Zuwa
131824
ab € 101,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.