Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe PICO , 230 V Dieselpumpe mit manueller Zapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P20200
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P20200
EAN/GTIN:
     4251280725077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
AdBlue-Zapfpistole

Elektrische Fasspumpen, betrieben mit Wechselstrom zum Befüllen oder Betanken mit Harnstoff (AdBlue®), Diesel, Benzin, Kerosin und Öle.

  • Kreiselpumpe PICO
  • max. Fördermenge (l) 35 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 2,1 m³/h
  • max. Förderdruck 1 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" iG x 2" aG
  • Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,22 kW, Nennstrom (AC) 1 A
  • Schalter E/A , 2 m Kabel mit Stecker

    Ausstattung/Zubehör :

  • Manuelle Zapfpistole
  • 2" Faßanschluss
  • Schlauch 4 m, 3/4", 4 Stk. Schlauchklemmen
  • Saugfilter

    Optional:

  • Automatische Zapfpistole
  • Digitales Zählwerk K24
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,07*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 619,05*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 778,24*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 618,79*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 288,32*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,88*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 395,75*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 397,83*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,42*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 809,58*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 577,94*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 764,66*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 552,86*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 335,66*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 468,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.