Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1025040124J Schlauchschelle 25-40 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1025040124J Schlauchschelle 25-40 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1025040124J Schlauchschelle 25-40 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351223
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     1025040124J
EAN/GTIN:
     4250432501248
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 25-40mm W4 12mm KT SST
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
50x50x10 MM
Gewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
25-40 mm
Ausführung:
W4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 24,045*
€ 31,005*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,635*
€ 38,545*
Lager 8760
300
1
€ 7,99*
ab € 30,04*
€ 39,24*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 31,505*
€ 41,095*
1
€ 5,00*
ab € 32,50*
€ 42,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,24*
€ 46,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,6008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348050
ab € 0,38*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 0,4916*
Ähnlich
SST
1032050124J
ab € 25,11*
Ähnlich
SST
1040060124J
ab € 13,8525*
Ähnlich
SST
1050070124J
ab € 13,73*
Ähnlich
SST
1060080124J
ab € 15,02*
Ähnlich
SST
1070090124J
ab € 16,73*
Ähnlich
SST
1080100124J
ab € 18,05*
Ähnlich
SST
1090110124J
ab € 19,03*
Ähnlich
SST
1100120124J
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.