Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 80-100mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1080100121J Schlauchschelle 80-100 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1080100121J Schlauchschelle 80-100 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1080100121J Schlauchschelle 80-100 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351323
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     1080100121J
EAN/GTIN:
     4250432506649
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
35x20x10 MM
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
TR
Hauptmerkmal:
80-100 mm
Ausführung:
W1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
7
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,015*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 9,00*
€ 13,22*
1 Tag
23
1
€ 7,99*
ab € 10,70*
€ 14,99*
Lager 8760
575
1
€ 7,99*
ab € 10,68*
€ 15,03*
4 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 11,6825*
€ 16,3125*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,03*
€ 17,89
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,4272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SST
1050070121J
ab € 6,21*
Ähnlich
SST
1060080121J
ab € 6,95*
Ähnlich
SST
1070090121J
ab € 7,3275*
Ähnlich
SST
1090110121J
ab € 7,93*
Ähnlich
SST
1100120121J
ab € 8,53*
Ähnlich
SST
1110130121J
ab € 8,9425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.