| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000354436 Herst.-Nr.: 69128100080075 EAN/GTIN: 4009076027856 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x65x240 MM | Gewicht: | 420 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | farblos | Artikellangtext: | universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -30 bis +250°C · Gebinde: Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,13* | € 9,11* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,20* | € 9,19* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,15* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 7,63* | € 9,74* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | € 7,99* | ab € 8,25834* | € 10,55834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,35004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|