| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000375028 Herst.-Nr.: 91490-3620-2XL EAN/GTIN: 4030646283563 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 255x170x60 MM | Gewicht: | 300 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | KONRAD | Hauptmerkmal: | Größe XXL | Ausführung: | royal/schwarz | Artikellangtext: | 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 29,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,67* | € 29,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,81* | € 29,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,26* | € 30,31* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,52* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|