| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000391484 Herst.-Nr.: 476-10 EAN/GTIN: 4059276063048 |
| |
|
| | |
| Kälteschutzhandschuh Double Tril Gr.10 schwarz/schwarz EN 388,EN 511,EN 407 Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,31x0,33x0,48 M | Gewicht: | 5,5 KG | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Double Tril | Hauptmerkmal: | Größe 10 schwarz/schwarz | Ausführung: | EN 388, EN 511, EN 407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,11* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,80* | € 5,23* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,91* | € 5,29* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,41667* | € 5,85667* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,85* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,41667* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,14002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|