Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-937EGW LED3MM_WEISS_DIFFUS THT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-937egw_kingbright.pdf
l-937egw_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4402193700
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
  • Details: BI-COLOUR LED 3MM S-RED/GREEN
  • Farbe: hoch effizient rot/grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP / GaP
  • Lichtstärke: 20/16 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 625/568 nm
  • Durchlassspannung: 2,5 V
  • Durchlassstrom: 30/25 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WEISS_DIFFUS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
179000
1000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,171*
10
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,267*
10
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,267*
1
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
1 Tag
733
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,83*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,64*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0415*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,61*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.