Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB-2655EW LED8 THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb-2655ew_kingbright.pdf
kb-2655ew_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4403110004
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2655EW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Balkenanzeige
Bar-Graph
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Light Bar
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Abmessungen: 8,89 x 8,89 mm
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
1450
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,302*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,09*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.