Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-424IDT LED3MM_ROT_CYLINDRICAL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-424idt_kingbright.pdf
l-424idt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L424IDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 5 mcd
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT_CYLINDRICAL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
36000
1000
Frei Haus
ab € 0,0628*
€ 0,0969*
25
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1456*
5
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1456*
25
€ 5,95*
ab € 0,1061*
€ 0,3175*
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 96,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,61*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,37*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,18*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.