Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer 2-seitig / Nut 2,0 / HEKTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer 2-seitig / Nut 2,0 / HEKTOR
Messer 2-seitig / Nut 2,0 / HEKTOR
Artikel-Nr.:
     8898-WL10793
Hersteller:
     CAB
Herst.-Nr.:
     8932138.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner

Produktbeschreibung

Messer für Stegtrenner HEKTOR 2

Form T = für beidseitige Stanzung der Leiterplatte

Breite Fräsnut = 2,0 mm

Länge Messer = 17,2 mm, Länge Schnitt = 5,2 mm.

Eigenschaften

  • Produktserie: HEKTOR

Weitere Informationen:
Produktserie:
HEKTOR
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ersatzmesser, Leiterplattenbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 45,02*
€ 60,25*
Lager 8898
4
€ 3,79*
ab € 54,58*
€ 72,00*
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 72,78*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932139.001
ab € 44,99*
Zubehör
cab
8932141.001
ab € 35,49*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,72*
Zubehör
cab
8932145
ab € 906,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.