Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegtrenner HEKTOR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegtrenner HEKTOR 2
Stegtrenner HEKTOR 2
Stegtrenner HEKTOR 2
Artikel-Nr.:
     283-817730
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932145
EAN/GTIN:
     4050075817986
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Schonendes und schnelles Trennen von umrissgefrästen Leiterplatten. Stege werden sauber und glatt herausgeschnitten. Mit der zweiteiligen Matrize ist die Montage bzw. das Tauschen der unterschiedlich breiten Messer einfach vorzunehmen. Stegausstanzung erfolgt mit dem Druckluftzylinder. Der Betriebsdruck ist am Gerät einstellbar. Über den Fußschalter wird der Stanzvorgang ausgelöst, wobei die Stanzabfälle im Aufnahmebehälter gesammelt werden. - Sicherheitsanforderungen CE, FCC Class A - für Druckluftbetrieb - Spannung 230 V - Abmessung H x B x T 170 x 220 x 255 mm - Trennvorgang von Hand - Trennprinzip Stanzmesser - Leiterplattendicke max. 2,5 mm - Luftanschluss 1/4''-Kupplungsdose - Betriebsdruck 4 bar - 1 Stück Stegtrenner mit Druckluftregler, ohne Messer - 1 Stück Fußschalter - 1 Stück Sechskantschlüssel 2 mm - 1 Stück Sechskantschlüssel 4 mm - 1 Stück Bedienungsanleitung DE/EN
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung H x B x T:
170 x 220 x 255 mm
Trennvorgang:
von Hand
Trennprinzip:
Stanzmesser
Leiterplattendicke:
max. 2,5 mm
Luftanschluss:
1/4''-Kupplungsdose
Betriebsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Nutzenvereinzeler, Reststegtrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 905,80*
€ 995,28*
Frei Haus
ab € 944,57*
€ 1.035,67*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,28*
€ 1.184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,97*
€ 1.143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,25*
€ 1.111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,80*
€ 1.077,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932122.001
ab € 35,42*
Zubehör
cab
8932124.001
ab € 35,32*
Zubehör
cab
8932137.001
ab € 44,86*
Zubehör
cab
8932138.001
ab € 44,64*
Zubehör
cab
8932139.001
ab € 44,96*
Zubehör
cab
8932141.001
ab € 35,56*
Zubehör
cab
8932144.001
ab € 44,82*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,93*
Zubehör
cab
8932171.001
ab € 70,36*
Zubehör
cab
8932123.001
ab € 35,24*
Zubehör
cab
8932125.001
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.