Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 8932139.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 8932139.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab 8932139.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76358524
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932139.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blade (T)
Schnittlänge
5.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.35 mm
Länge (mm)
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932122.001
ab € 35,29*
Zubehör
cab
8932124.001
ab € 35,35*
Zubehör
cab
8932137.001
ab € 45,05*
Zubehör
cab
8932138.001
ab € 45,02*
Zubehör
cab
8932141.001
ab € 35,49*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,72*
Zubehör
cab
8932145
ab € 906,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.