Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT2 E7 Lötspitze Meißelform 370°C, Breite 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CT2 E7 Lötspitze Meißelform 370°C, Breite 7 mm
CT2 E7 Lötspitze Meißelform 370°C, Breite 7 mm
CT2 E7 Lötspitze Meißelform 370°C, Breite 7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16734
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054240799N
EAN/GTIN:
     0037103269133
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Eigenschaften

  • Produktserie: CT2-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: CT2
  • Spitzenbreite: 7 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,276 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 370 °C
  • Passendes Handstück: W 201
  • passendes Handstück: W 201
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
CT2-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
CT2
Spitzenbreite:
7 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,276 in
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Spitzen Temperatur:
370 °C
Passendes Handstück:
W 201
passendes Handstück:
W 201
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
7
€ 3,79*
ab € 19,29*
€ 27,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 19,95*
€ 27,99*
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 28,24*
€ 8,95*
ab € 19,67*
€ 28,44*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 22,80*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 20,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 19,30*
Zubehör
Weller Tools
T0054241799N
ab € 19,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054241899N
ab € 19,75*
Zubehör
Weller Tools
T0054251899N
ab € 20,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054242899N
ab € 20,00*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 13,55*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,24*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,55*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
W 201 230V
ab € 137,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.