Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT2 F7 Lötspitze Meißelform 370 °C, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CT2 F7 Lötspitze Meißelform 370 °C, 10 mm
CT2 F7 Lötspitze Meißelform 370 °C, 10 mm
CT2 F7 Lötspitze Meißelform 370 °C, 10 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16739
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054241799N
EAN/GTIN:
     4003019403707
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen

Eigenschaften

  • Produktserie: CT2-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: CT2
  • Spitzenbreite: 10 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,394 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 370 °C
  • Passendes Handstück: W 201
  • passendes Handstück: W 201
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
CT2-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
CT2
Spitzenbreite:
10 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,394 in
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Spitzen Temperatur:
370 °C
Passendes Handstück:
W 201
passendes Handstück:
W 201
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 24,24*
Lager 8898
14
1
€ 3,79*
ab € 19,14*
€ 26,75*
1
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 27,47*
1
€ 8,95*
ab € 19,58*
€ 27,63*
1
€ 5,95*
ab € 19,71*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4003019000234
ab € 19,43*
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 20,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 19,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 13,53*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,47*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
W 201 230V
ab € 138,98*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.