Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDD 81V, Entlötstation 95 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDD 81V, Entlötstation 95 W
WDD 81V, Entlötstation 95 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL17077
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053256699N
EAN/GTIN:
     4003019410279
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
Saugdüse
entlötstation weller

Eigenschaften

  • Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig

  • Nennleistung: 95 W
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 50 – 550 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 999 °F
  • Stationstyp: Entlötstation
  • enthaltene Ablage: WDH 30
  • enthaltener Entlötkolben: DSX80
  • enthaltene Saugdüsen: DX 112, 113
  • enthaltenes Werkzeug: Wartungswerkzeug für DSX/DXV 80
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Nennleistung:
95 W
Spannung:
230 V
Temperaturbereich °C:
50 – 550 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 999 °F
Stationstyp:
Entlötstation
enthaltene Ablage:
WDH 30
enthaltener Entlötkolben:
DSX80
enthaltene Saugdüsen:
DX 112, 113
enthaltenes Werkzeug:
Wartungswerkzeug für DSX/DXV 80
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: entlötstation, Löttechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 766,89*
€ 859,90*
Lager 8898
7
€ 3,79*
ab € 790,93*
€ 859,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,31*
€ 862,25*
Frei Haus
ab € 800,92*
€ 869,63*
Frei Haus
ab € 781,25*
€ 875,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,91*
€ 1.023,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,42*
€ 1.008,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,48*
€ 959,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,93*
€ 941,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319099
ab € 203,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,87*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,60*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,55*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 20,21*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051351299
ab € 10,08*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.