Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät Zero Smog 4V für Kleberdämpfe, bis zu 4 Arbeitsplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absauggerät Zero Smog 4V für Kleberdämpfe, bis zu 4 Arbeitsplätze
Absauggerät Zero Smog 4V für Kleberdämpfe, bis zu 4 Arbeitsplätze
Artikel-Nr.:
     8898-WL28051
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053661699N
EAN/GTIN:
     4003019426508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Produktbeschreibung

Das Absauggerät ZS 4V ist mit einem Breitbandgasfilter zum Absaugen von Klebedämpfen ausgestattet. Das Gerät ist einfach zu installieren und kann als kompaktes, zentrales System betrieben werden. Eine leistungsfähige wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m3/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und reduziert damit Geräuschentwicklung und Energieverbrauch.

Eigenschaften

  • Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen
  • Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
  • Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
  • Effizienztest via USB Anschluss
  • 4 Rollen für flexiblen Einsatz
  • Geringer Geräuschpegel
  • 4 unterschiedliche Sets erhältlich
  • Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse F7
  • Kompaktfilter: Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
  • Schnittstelle RS232 (remote control)
  • USB Schnittstelle
  • Spannung: 230 V
  • Schallpegel: 48 dBA
  • Volumenstrom max: 230 m³/h
  • Geräteserie: Zero Smog 4V
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Schallpegel:
48 dBA
Volumenstrom max:
230 m³/h
Geräteserie:
Zero Smog 4V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.541,53*
€ 1.645,63*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.613,41*
€ 1.665,28*
Lager 8898
2
Frei Haus
ab € 1.663,09*
€ 1.723,93*
Frei Haus
ab € 1.697,28*
€ 1.751,35*
€ 6,90*
ab € 2.058,73*
€ 2.124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,93*
€ 2.051,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,76*
€ 2.044,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,86*
€ 2.008,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,65*
€ 1.988,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,09*
€ 1.979,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.