Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zero Smog 4V for Glue Fumes Lötrauch-Absauger, mit Gasfilter, 275VA / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-2857619
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053661699N
EAN/GTIN:
     4003019426508
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Modellnummer = Zero Smog 4V for Glue Fumes
Hauptfilter-Typ = Gasfilter (50% Aktivkohle + 50% Chemisorb)
Betriebsspannung = 230V
Nennleistung = 275VA
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Zero Smog 4V for Glue Fumes
Hauptfilter-Typ:
Gasfilter (50% Aktivkohle + 50% Chemisorb)
Betriebsspannung:
230V
Nennleistung:
275VA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.645,28*
€ 1.722,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.590,41*
€ 1.722,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.676,54*
€ 1.749,03*
€ 6,90*
ab € 2.081,95*
€ 2.176,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,44*
€ 2.049,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,88*
€ 2.035,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,44*
€ 1.990,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,44*
€ 1.900,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,41*
€ 1.892,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.