Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PERMASTAT Müllbeutel, rosa, 1100 x 380/320 mm, 120 l, 60µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ESD PERMASTAT Müllbeutel, rosa, 1100 x 380/320 mm, 120 l, 60µ
ESD PERMASTAT Müllbeutel, rosa, 1100 x 380/320 mm, 120 l, 60µ
Artikel-Nr.:
     8898-WL31287
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.850.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel

Produktbeschreibung

Die ESD Müllbeutel von Warmbier sind gezielt für den Einsatz in ESD Schutzzonen entwickelt worden. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 61340 und bestehen aus langfristig ableitfähiger Polyethylenfolie in Rosa. Mit diesen erstklassigen Müllbeuteln können Sie Ihre Arbeitsumgebung effektiv vor elektrostatischen Entladungen schützen.

Eigenschaften

  • für 120 Liter Mülleimer
  • Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
  • mit ESD Symbol
  • 1100x(380+320)
  • Recyclebar
  • Seitenfaltenbeutel
  • Rolle für Papierkorb
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Volumen in Liter: 120 l
  • Folienstärke: 60µ
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
typischer Ableitwiderstand:
10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
Volumen in Liter:
120 l
Folienstärke:
60µ
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
ableitend
ESD gerecht:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 58,95*
€ 78,56*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 65,15*
€ 86,34*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,34*
€ 102,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,05*
€ 94,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,15*
€ 77,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,6515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.