Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation Set WX 2010 MICRO MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation Set WX 2010 MICRO MS
Lötstation Set WX 2010 MICRO MS
Lötstation Set WX 2010 MICRO MS
Lötstation Set WX 2010 MICRO MS
Artikel-Nr.:
     8898-WL48187
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053422670
EAN/GTIN:
     4003019444441
Suchbegriffe:
Lötstation
Präzisionspinzetten-Sets
Präzisionspinzettensets
weller professional lötstation

Produktbeschreibung

Weller WX-Stationen machen den manuellen Lötprozess sicherer, ein entscheidender Faktor in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtinddstrie sowie in der Medizintechnik. Dieses Stationsset wurde speziell für die Erfüllung der MIL-SPEC / IPC-Normen entwickelt, um empfindliche Komponenten durch den Einsatz von Weller's RT MS-Lötspitzen vor elektrischer Überlastung zu schützen. Weller bietet eine große Auswahl an RT MS-Lötspitzen mit aktiver Heizkörpertechnologie für Komponenten mit der Größe von M bis L.

Ein sicherer Lötprozess wird durch viele Merkmale der Weller WX-Station wie z.B. Temperatur- und Werkzeugverriegelung sowie werkzeugspezifische

Temperatureinstellungen gewährleistet.

Integrierte USB-Ports ermöglichen den WX-Stationen, die als Tischsteuerung agieren, den Anschluss an und die Steuerung von Lötrauchabsaugungen, Vorheizplatten und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

Firmware-Updates und Registrierung erfolgen schnell und einfach mit Hilfe von USB-Sticks. Parameter wie Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeit können einfach im Lötkolben gespeichert werden. Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; der MS-Lötkolben kann sie dann mit jeder WX-Station verwenden.

Eigenschaften

  • Für hochpräzise Standard- und Mikrolötanwendungen speziell für Anforderungen an MIL-SPEC / IPC.
  • Bauteilgröße M bis L
  • Die Station arbeitet als Steuerungseinheit von Spitzen, Lötkolben, Lötrauchabsaugung und weiteren Werkzeuge
  • 2 Kanäle für den gleichzeitige Betrieb von 2 Werkzeugen
  • Intelligente Werkzeugerkennung
  • Extrem schnelle Aufheizzeit: 5 Sek.
  • Dreifach preisgekrönte Spitzentechnologie sind vollständig konform mit MIL-SPEC / IPC-Standard
  • Intelligenter Lötkolben mit Bewegungssensor und integrierter Datenspeicherung Werkzeugloser Spitzenwechsel
  • Rückverfolgbarkeit (Traceability ready)
  • 2-in-1-Sicherheitsauflage für nasse und trockene Spitzenreinigung
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 100 – 550 °C
  • Stationstyp: Lötstation
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Temperaturbereich °C:
100 – 550 °C
Stationstyp:
Lötstation
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Löttechnik, Entlötstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,85*
€ 802,93*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 737,23*
€ 802,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,21*
€ 805,11*
Frei Haus
ab € 751,41*
€ 811,94*
Frei Haus
ab € 733,16*
€ 817,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,94*
€ 955,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,26*
€ 940,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,59*
€ 905,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,22*
€ 892,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,23*
€ 877,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 263,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,53*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,77*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,28*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,11*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,10*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.