Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Vornschneider, 115 mm, SB Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Vornschneider, 115 mm, SB Verpackung
Elektronik-Vornschneider, 115 mm, SB Verpackung
Elektronik-Vornschneider, 115 mm, SB Verpackung
Elektronik-Vornschneider, 115 mm, SB Verpackung
Artikel-Nr.:
     8898-WL61620
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 42 115 SB
EAN/GTIN:
     4003773013938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider

Produktbeschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Facette, α=27°. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Kopfbreite (A): 10,5mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 12mm.

Eigenschaften

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC
  • Volumen mit Verpackung: 1,994 dm³
  • Art der Verpackung: im Blister
  • Normen: DIN ISO 9654
  • RoHS konform: nein
  • VDE: nein
  • Backenwinkel: Backen, gewinkelt, 27°
  • Backendicke: 7 mm
  • ESD gerecht: nein
  • Beschreibung Kopf: spiegelpoliert
  • Griff Ausprägung: mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Länge der Backen: 10 mm
  • Länge der Schneiden: 12 mm
  • Schneidwert Drahtdurchmesser hart: 0,5 mm
  • Schneidwert Drahtdurchmesser mittel: 1 mm
  • Schneidwert Drahtdurchmesser weich: 1,5 mm
  • Zangenart: Schneidzange
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,994 dm³
Art der Verpackung:
im Blister
Normen:
DIN ISO 9654
RoHS konform:
nein
VDE:
nein
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 27°
Backendicke:
7 mm
ESD gerecht:
nein
Beschreibung Kopf:
spiegelpoliert
Griff Ausprägung:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 36,46*
6
€ 5,95*
ab € 30,99*
€ 38,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,51*
€ 39,76*
1
€ 4,00*
ab € 30,35*
€ 41,53*
Lager 8898
5
1
€ 3,79*
ab € 35,77*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.