Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     894-AB3200.8
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     03400P-8
EAN/GTIN:
     4029201132095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 03400P Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung über den Handrücken

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

ASATEX® 03400P Nitril Montagehandschuh

  • Premium Qualität
  • Handrücken teilbeschichtet
  • mit Strickbund
  • öl- und fettabweisend
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4112X, Kat. 2

Farbe: gelb

Material: 100% Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2114
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,42*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 33,27*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 33,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.