Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle, Kugellager, zweireihiger Kugelkranz, Traglast 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Lenkrolle, Kugellager, zweireihiger Kugelkranz, Traglast 60 kg
Doppel-Lenkrolle, Kugellager, zweireihiger Kugelkranz, Traglast 60 kg
Doppel-Lenkrolle, Kugellager, zweireihiger Kugelkranz, Traglast 60 kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0210
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Doppel-Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, Kugellager
BS-Rollen® Doppel-Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Gleitlager
  • Rad-Ø in mm: 50
  • Tragfähigkeit in KG: 60
  • Bauhöhe in mm: 75
  • Plattengröße in mm: 60x60
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 46x46/38x38
  • Schraubloch-Ø in mm: 6,2

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,5
Raddurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Doppel-Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
60
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,72*
3 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 6,74*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,91*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 5,19*
€ 6,94*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,91*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.