Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 125 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0840
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 140
  • Bauhöhe in mm: 155
  • Plattengröße in mm: 115x85
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 80x55/60
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,5
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
140
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Transportgeräterollen, Blockrolle, Rollenkorblager, Traglast 140kg, DM: 125 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,20*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,78*
7 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 12,76*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 13,76*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,06*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.200
ab € 18,61*
Ähnlich
BS Rollen
LSS410.B61.125
ab € 15,32*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.201
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.