Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1050
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885083625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
polyurethan bockrolle 100x40
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 125
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
125
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 21,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 21,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 22,75*
€ 5,00*
ab € 19,10*
€ 25,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,08*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,85*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,54*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,06*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,93*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.