Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1090
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.202
EAN/GTIN:
     4021885076016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 400
  • Bauhöhe in mm: 235
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
23,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
400
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 42,46*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 42,84*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 45,96*
11 Tage
5
€ 4,30*
ab € 34,09*
€ 45,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,68*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,08*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,85*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,54*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,06*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,93*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.