Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 1938 Arbeitshandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 1938 Arbeitshandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 1938 Arbeitshandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 1938 Arbeitshandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1038.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1938-10
EAN/GTIN:
     4031301030072
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 1938 Arbeitshandschuh blau Mittelstrickhandschuh mit Noppen

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® 1938 Arbeitshandschuh

Mittelstrickhandschuh mit aufgebrachten blauen Noppen für eine bessere Grifffestigkeit.

  • nahtlose Verarbeitung
  • atmungsaktiv
  • sehr gute Griffigkeit
  • EN 388:2016: 112XX, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester

Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) 

Farbe: blau / blaue Noppen

Größe: 8 - 10

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten

Feinmontage

zum Schutz von empfindlichen Werkstücken


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
211
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
PVC
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
1
Material:
Baumwolle | Polyester
Größenvarianten:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
8 Tage
100
20
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,16004*
€ 5,67*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,32*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,11004*
€ 13,33008*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,39834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.