Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
VARIOFIT Drahtkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV80404
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.404
EAN/GTIN:
     4035694000568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
VARIOfit® Drahtkastenwagen Transportwagen mit Stahlrohrwänden,
VARIOfit® Kastenwagen

  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 126,0 x 109,5 x 81,5 cm
  • 1 Längsseite halb abklappbar
  • Stirn- und Längswände aus Drahtgitter
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Drahtkastenwagen: Aufbau mit Drahtgitter

Holzkastenwagen: Aufbau mit Holzwerkstoffplatten

Oberfläche: Buchendekor


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
126,0
Höhe [cm]:
109,5
Tiefe [cm]:
81,5
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, VARIOFIT Drahtkastenwagen Eigengewicht: 59 kg, Ladefläche: 1200 x 800 mm, Cordes
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,71*
€ 391,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,98*
€ 393,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,09*
€ 401,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,09*
€ 418,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 447,45*
€ 501,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,42*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,22*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,85*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.